50x50x22mm クッションコーナーガード(蓄光/2個)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50756895 品番EA983FE-77
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥754
販売価格(税別)
685
蓄光黄緑 材質シリコン 厚さ(mm)6 用途家具・机やテーブル等の角に、夜間・災害時の誘導に 仕様蓄光・衝撃吸収材 エスコ品番EA983FE-77 幅(mm)24 寸法(mm)50×50×22(H) 粘着剤アクリル系(両面テープ貼付済) 質量(g/個)20 発光時間(時間)約3 蓄光時間(分)30(蛍光灯の室内で照射時間)
注意
※発光時間は照度、又は照射時間により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする