15x15x900mm クッションガード(クリア/2本)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50756922 品番EA983FE-83
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,376
販売価格(税別)
2,160

透明素材のため、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
耐水性、耐アルカリ性、耐溶剤性があります。
柔らかく、強く押してもつぶれません。
曲がった箇所でも使用できます。

クリア 材質PVC(ポリ塩化ビニール) 厚さ(mm)4 付属品透明両面テープ(アクリル系接着剤) エスコ品番EA983FE-83 寸法(mm)18×15×900(L) 質量(g)約110
注意
※両面テープで貼り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする