エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの 平型
50x26x400mm クッションガード(黄/2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50757017
品番
EA983FE-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,903
販売価格(税別)
¥
1,730
バスケットに入れる
自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。
搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。
色
イエロー
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
26
エスコ品番
EA983FE-92
質量(g/本)
約85
寸法(幅W×長さL)(mm)
約50×400
注意
※粘着剤はついていません。
※両面テープで貼り付けてください。