エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの 平型
1000x200x30mm トラクッションマット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50757087
品番
EA983FE-97
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
厚みのあるクッション材が衝撃を和らげます。
強力テープ付きで貼り付けが簡単です。
材質
発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
30
用途
工場・倉庫内等、危険箇所に警告用として
仕様
粘着式、アクリル系接着剤、剥離紙付
エスコ品番
EA983FE-97
質量(g)
約180
寸法(幅W×長さL)(mm)
200×1000
シマ幅(mm)
黄色:62、黒色:57