13x19x900mm クッションガード(丸型/2個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50757114 品番EA983FF-13
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,234
販売価格(税別)
2,940
材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)3 仕様非粘着式 エスコ品番EA983FF-13 タイプ背割れ 内径(Φmm)13 外径(Φmm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする