エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの パイプ型
16x34x900mm クッションガード(丸型/2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50757123
品番
EA983FF-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,234
販売価格(税別)
¥
2,940
バスケットに入れる
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
9
仕様
非粘着式・背割れ
エスコ品番
EA983FF-16
全長(mm)
900
内径×外径(Φmm)
16×34