エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの パイプ型
17x29x900mm クッションガード(丸型/2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50757132
品番
EA983FF-17
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,025
販売価格(税別)
¥
2,750
バスケットに入れる
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
6
仕様
非粘着式
エスコ品番
EA983FF-17
タイプ
背割れ
内径(Φmm)
17
外径(Φmm)
29