40x60x890mm クッションガード(丸型/2個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50757175 品番EA983FF-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,312
販売価格(税別)
3,920
材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)10 仕様非粘着式 エスコ品番EA983FF-40 タイプ背割れ 内径(Φmm)40 外径(Φmm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする