エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの L字型
25x25x1000mm コーナーガード(黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50757202
品番
EA983FG-225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,464
販売価格(税別)
¥
2,240
バスケットに入れる
ハサミで好みの長さにカットできます。
色
イエロー
材質
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
6
付属品
両面テープ
エスコ品番
EA983FG-225
幅(mm)
25×25
長さ(m)
1