エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの L字型
35x35x1000mm コーナーガード(黄)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50757218
品番
EA983FG-235
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,926
販売価格(税別)
¥
2,660
バスケットに入れる
ハサミで好みの長さにカットできます。
色
イエロー
材質
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
8
付属品
両面テープ
エスコ品番
EA983FG-235
幅(mm)
35×35
長さ(m)
1