エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの L字型
50x50x1000mm コーナーガード(黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50757227
品番
EA983FG-350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
接着剤はEA935N-16をお使い下さい。
色
黄
材質
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
10
用途
駐車場や倉庫のコーナーに
エスコ品番
EA983FG-350
幅(mm)
50×50
長さ(m)
1