エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの L字型
65x65x1000mm コーナーガード(黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50757236
品番
EA983FG-365
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,894
販売価格(税別)
¥
3,540
バスケットに入れる
接着剤はEA935N-16をお使い下さい。
色
黄
材質
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
14
用途
駐車場や倉庫のコーナーに
エスコ品番
EA983FG-365
幅(mm)
65×65
長さ(m)
1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300