90x90x1000mm コーナーガード(黄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50757254 品番EA983FG-390
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,533
販売価格(税別)
5,030

接着剤はEA935N-16をお使い下さい。

材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)14 用途駐車場や倉庫のコーナーに エスコ品番EA983FG-390 幅(mm)90×90 長さ(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする