エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの L字型
65x65x1000mm コーナーガード(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50757263
品番
EA983FG-465
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,894
販売価格(税別)
¥
3,540
バスケットに入れる
接着剤はEA935N-16をお使い下さい。
色
黒
材質
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
14
用途
駐車場や倉庫のコーナーに
エスコ品番
EA983FG-465
幅(mm)
65×65
長さ(m)
1