エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの L字型
35x35x1000mm コーナーガード(金属ベース付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50757306
品番
EA983FG-835
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,113
販売価格(税別)
¥
2,830
バスケットに入れる
材質
【コーナーガード】特殊加工塩ビ樹脂、【金属ベース】アルミ
厚さ(mm)
7.5
付属品
キャップ×2個
エスコ品番
EA983FG-835
寸法(mm)
35×35×1000
質量(kg)
0.55
穴径(Φmm)
4