エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの L字型
65x65x1000mm コーナーガード(金属ベース付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50757315
品番
EA983FG-865
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,677
販売価格(税別)
¥
6,070
バスケットに入れる
材質
【コーナーガード】特殊加工塩ビ樹脂、【金属ベース】亜鉛鋼板
厚さ(mm)
16
付属品
キャップ×2個
エスコ品番
EA983FG-865
寸法(mm)
65×65×1000
質量(kg)
2.55
穴径(Φmm)
4