90x90x1000mm コーナーガード(金属ベース付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50757324 品番EA983FG-890
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,637
販売価格(税別)
9,670
材質【コーナーガード】特殊加工塩ビ樹脂、【金属ベース】亜鉛鋼板 厚さ(mm)16 付属品キャップ×2個 エスコ品番EA983FG-890 寸法(mm)90×90×1000 質量(kg)3.80 穴径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする