エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの 平型
200x5mmx10m トラクッション
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50757333
品番
EA983FH-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,382
販売価格(税別)
¥
7,620
バスケットに入れる
材質
基材:発泡ポリエチレン(表皮:ポリプロピレン)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
5
仕様
粘着式(剥離紙付)
エスコ品番
EA983FH-5
幅(mm)
200
質量(g)
240
長さ(m)
10
シマ幅(mm)
45