エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの L字型
27x27x1820mm スポンジコーナーガード(茶)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50757367
品番
EA983FJ-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,518
販売価格(税別)
¥
1,380
バスケットに入れる
色
茶
材質
NBRスポンジ
厚さ(mm)
8
用途
コーナーの保護・キズ防止に
付属品
粘着テープ
エスコ品番
EA983FJ-101
寸法(mm)
27×27×1820(L)
質量(g)
180
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
400
/
税込
¥
440
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980