27x27x1820mm スポンジコーナーガード(灰)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50757376 品番EA983FJ-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,518
販売価格(税別)
1,380
グレー 材質NBRスポンジ 厚さ(mm)8 用途コーナーの保護・キズ防止に 付属品粘着テープ エスコ品番EA983FJ-102 寸法(mm)27×27×1820(L) 質量(g)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする