エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの L字型
54x54x 450mm スポンジコーナーガード(粘着付/黄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50757403
品番
EA983FJ-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
色
イエロー
材質
NBRスポンジ
厚さ(mm)
13
用途
コーナーの保護・キズ防止に
仕様
粘着付
エスコ品番
EA983FJ-11
寸法(mm)
54×54×450