70x70 x 30mm コーナーガード(黄)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50757412 品番EA983FJ-111
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥374
販売価格(税別)
340

粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)。

イエロー 材質NBRスポンジ 厚さ(mm)8 用途コーナーの保護・安全対策に エスコ品番EA983FJ-111 寸法(mm)70×70×30 質量(g)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする