エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの L字型
70x70 x 30mm コーナーガード(黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50757437
品番
EA983FJ-113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥374
販売価格(税別)
¥
340
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
NBRスポンジ
厚さ(mm)
8
用途
コーナーの保護・安全対策に
仕様
粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)
エスコ品番
EA983FJ-113
寸法(mm)
70×70×30
質量(kg)
13