エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの L字型
100x100x 54mm コーナーガード(灰)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50757455
品番
EA983FJ-117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
色
グレー
材質
NBRスポンジ
厚さ(mm)
14
用途
コーナーの保護・安全対策に
仕様
粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)
エスコ品番
EA983FJ-117
寸法(mm)
100×100×54
質量(kg)
44