エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの L字型
54x54x 450mm スポンジコーナーガード(粘着付/灰)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50757464
品番
EA983FJ-11G
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
アウトレット
¥800
¥
649
バスケットに入れる
色
グレー
材質
NBRスポンジ
厚さ(mm)
14
用途
コーナーの保護・キズ防止に
仕様
粘着付
エスコ品番
EA983FJ-11G
寸法(mm)
54×54×450