エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの L字型
30x30x 330mm コーナーガード(粘着付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50757473
品番
EA983FJ-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
アングル型スポンジ・コーナーガード。
色
ブラック
材質
NBRスポンジ
用途
コーナーの保護・キズ防止に
仕様
粘着付
エスコ品番
EA983FJ-12
寸法(mm)
30×30×330(L)