エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの L字型
30x30x 450mm コーナーガード(粘着付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50757482
品番
EA983FJ-12L
在庫数量:残り19点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
アウトレット
¥570
¥
459
バスケットに入れる
アングル型スポンジ・コーナーガード。
色
ブラック
材質
NBRスポンジ
用途
コーナーの保護・キズ防止に
仕様
粘着付
エスコ品番
EA983FJ-12L
寸法(mm)
30×30×450(L)