エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの L字型
50x50x 450mm コーナーガード(粘着付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50757507
品番
EA983FJ-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
アングル型コーナーガード。
色
ブラック
材質
EPDMゴム
厚さ(mm)
8
用途
コーナーの保護・キズ防止に
仕様
粘着付
エスコ品番
EA983FJ-15
寸法(mm)
50×50×450(L)