35×35×1000mm コーナーガード(黄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50757516 品番EA983FJ-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,500
販売価格(税別)
5,000

軽くて取扱いやすいコーナーガードです。
柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています。
直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。
取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます。

レモンイエロー 材質本体:軟質塩ビ、当て板:鉄板 厚さ(mm)8 用途ガレージのコーナー、建物の柱などに 付属品エンドキャップ×1個、コンクリートビス、粘着テープ エスコ品番EA983FJ-201 寸法(mm)35×35×1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする