エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの L字型
20x20x 330mm コーナーガード(粘着付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50757568
品番
EA983FJ-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥462
販売価格(税別)
¥
420
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
EPDMゴム
厚さ(mm)
3
用途
コーナーの保護・キズ防止に
仕様
粘着付
エスコ品番
EA983FJ-21
寸法(mm)
20×20×330(L)