23x53x1000mm コーナーガード(レモンイエロー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50757613 品番EA983FJ-216
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,035
販売価格(税別)
1,850

軽くて、取付が簡単です。

レモンイエロー 材質酢酸ビニル(EVA) 用途ガレージのコーナー、建物の柱などに 付属品粘着テープ エスコ品番EA983FJ-216 幅(mm)【貼付】11 寸法(mm)23×53×1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする