エスコ
10x21x1000mm エッジガード(レモンイエロー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50757708
品番
EA983FJ-233
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,365
販売価格(税別)
¥
2,150
バスケットに入れる
H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。
カッターナイフなどで、切ることができます。
色
レモンイエロー
材質
軟質塩ビ
エスコ品番
EA983FJ-233
寸法(mm)
35×22×1000
適合幅(mm)
【H鋼】10×21