エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの その他コーナーガード・クッション
45x20x1000mm ホームストッパー(イエロー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50757787
品番
EA983FJ-251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,765
販売価格(税別)
¥
6,150
バスケットに入れる
荷受場にも安心のホームストッパーです。
色
イエロー
材質
本体:軟質塩ビ、取付当て板:鉄板
用途
台車及び手押し車などの車輪止めや駐車場での車のドアの当り防止などに
エスコ品番
EA983FJ-251
長さ(mm)
1000
寸法(上辺×下辺×厚さ)(mm)
18×45×20
注意
※アンカーボルトは別売です。