64x26x1000mm ホームストッパー(イエロー)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50757805 品番EA983FJ-256
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,459
販売価格(税別)
7,690

荷受場にも安心のホームストッパーです。

イエロー 材質本体:軟質塩ビ、取付当て板:鉄板 用途台車及び手押し車などの車輪止めや駐車場での車のドアの当り防止などに エスコ品番EA983FJ-256 長さ(mm)1000 寸法(上辺×下辺×厚さ)(mm)35×64×26
注意
※アンカーボルトは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50757805
2021-01-06
用途:
かご台車の自走止め
角田施工 様 (建設業・工事業)

アンカ−ボルト一緒に付いていればさらによかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする