200x1000mm クッションマット(黄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50757857 品番EA983FJ-285
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,882
販売価格(税別)
2,620

中折れがVカットになっているので角度が自在に変更できます。
平面も可能ですが、円柱は不可です。
軽量でクッション性がよく、手軽に貼れます。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)10 用途危険標示や安全保護用に 仕様裏面剥離紙付 エスコ品番EA983FJ-285 寸法(mm)200×1000 粘着剤アクリル系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする