エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの L字型
20x20x3000mm クッションコーナーガード(ライトベージュ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50757893
品番
EA983FJ-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
色
ベージュ
材質
発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
6
エスコ品番
EA983FJ-3
寸法(mm)
20×20×3000
質量(g)
20