75x435mm クッションマット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50757918 品番EA983FJ-301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290
材質ポリエチレン、基材:ガラスビーズ、表面:PETフィルム 厚さ(mm)35 仕様粘着式 エスコ品番EA983FJ-301 寸法(mm)75×435

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする