エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの L字型
72.5x74.5x 450mm コーナーガード(蛍光ライン付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50757936
品番
EA983FJ-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,686
販売価格(税別)
¥
4,260
バスケットに入れる
蓄光ライン付で暗闇でも安心。
取付面とカバーが一体化、2層構造で衝撃を和らげます。
色
イエロー
材質
エラストマー樹脂
付属品
取付ネジ、キャップ
仕様
ネジ止式
エスコ品番
EA983FJ-45
寸法(mm)
72.5×74.5×450
質量(kg)
1.18