エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの その他コーナーガード・クッション
20x20x330mm [粘着付]スポンジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50757972
品番
EA983FK-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
形状
D型
色
ブラック
材質
スポンジ
厚さ(mm)
4
用途
ガードパット用
仕様
粘着式、剥離紙付
エスコ品番
EA983FK-1
寸法(mm)
20×20×330(L)