330x 50x 50mm ドックバンパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50757988 品番EA983FK-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,299
販売価格(税別)
2,090
材質ゴム エスコ品番EA983FK-11 全長(mm)330 寸法A(mm)50 寸法B(mm)50 寸法C(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする