330x100x100mm ドックバンパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50757997 品番EA983FK-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,190
販売価格(税別)
2,900
材質ゴム エスコ品番EA983FK-13 全長(mm)330 寸法A(mm)100 寸法B(mm)100 寸法C(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする