エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの その他コーナーガード・クッション
450x 70x 70mm ドックバンパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50758015
品番
EA983FK-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,355
販売価格(税別)
¥
3,050
バスケットに入れる
材質
ゴム
エスコ品番
EA983FK-16
全長(mm)
450
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
7