エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの その他コーナーガード・クッション
30x18x185mm ゴムグリップ(スリット入)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50758347
品番
EA983FM-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥539
販売価格(税別)
¥
490
バスケットに入れる
台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。
色
グレー
材質
NBR(発泡ゴム)
用途
衝撃吸収材
エスコ品番
EA983FM-6
質量(g)
約20
タイプ
背割れ
寸法(内径×外径×全長)(mm)
18×30×185