35x23x185mm ゴムグリップ(スリット入)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50758356 品番EA983FM-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥539
販売価格(税別)
490

台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。

グレー 材質NBR(発泡ゴム) 用途衝撃吸収材 エスコ品番EA983FM-7 質量(g)約20 タイプ背割れ 寸法(内径×外径×全長)(mm)23×35×185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする