DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(青色)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50760115 品番EA983FS-52A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,640
販売価格(税別)
12,400

シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付)
(ON時にはランプが点灯します。)
DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。
5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
(マグネット部に保護シール付)
外突規制適合品

エスコ品番EA983FS-52A 材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ 寸法(mm)145×200×140(H) 質量(g)900 定格電圧(V)DC12/24V兼用 コード長さ(m)4.5 保護等級IP65相当 光源5WハイパワーLED球 光度(cd)約720

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする