エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの 区画チェーン
エスコの チェーンスタンド
255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50760517
品番
EA983FT-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防止できます。
コンパクトに収納することができます。
色
ホワイト
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
255×900
エスコ品番
EA983FT-13
材質
ポリエチレン
質量(kg)
満水時:3.3、空時:0.5