エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの 区画チェーン
エスコの チェーンスタンド
32x820mm バリケードスタンド(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50760623
品番
EA983FT-168
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,820
販売価格(税別)
¥
16,200
バスケットに入れる
フック部が回転するので方向決めが容易です。
ベースに切り込みがあり、スタッキング収納時かさばらずに収納が可能。
ポールとベースはボルト1本で簡単組立式。
プラスチックチェーン等と組合せて使用できます。
材質
ポール:スチール、真鍮ベース:スチール
色
シルバー(真鍮部分クロームメッキ)
エスコ品番
EA983FT-168
寸法(mm)
【ポール】直径32×820
質量(kg)
3.3
ベース寸法(mm)
280×280(角型)