3/22より値下げ!現場を応援

高気密SBダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色温白色 色(本体) 消費電力(W)5.5 注文コード50760659 品番AD1172W35
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別) 値下げ
6,398
この商品は光色・色・消費電力など16種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100 消費電力(W)5.5 器具・セットセット 色温度(K)3500 色(本体) 光束(Lm)480 光色温白色 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 調光の可否× 調色の可否×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする