245x245x410mm カラーコーン(伸縮式・オレンジ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50760702 品番EA983FT-186
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
オレンジ エスコ品番EA983FT-186 寸法(mm)245×245×410 高さ(mm)410 質量(g)460 種類伸縮式 デザインライン入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする