245x245x410mm ウェイト付コーン(伸縮式・オレンジ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50760718 品番EA983FT-187
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) アウトレット
¥2,4701,998
オレンジ デザインライン入り 種類伸縮式 高さ(mm)410 エスコ品番EA983FT-187 セット内容本体+ウエイト 寸法(mm)245×245×410 質量(kg)約1(ウエイト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする